{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 10488 | |
ATEX-zon | ingen | |
effektförbrukning | 15 W | |
strålningsvinkel fast | 120 grad | |
ljusflöde | 2 000 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Belysning | LED-modul | |
färgtemperatur | 6 500 K | |
Temperaturområde | −20 °C - 55 °C | |
totallängd | 234 mm | |
total bredd | 65 mm | |
totalhöjd | 20 mm | |
vikt | 600 g | |
Produktslag | Maskinbelysning |
Artikelnummer | 081353 15 | |
EAN/GTIN | 2050001919403 | |
Tillverkarens nummer | 10488 |