{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 67 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljuseffekt | 12 W | |
ljusflöde | 1 200 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Belysning | LED-modul | |
totallängd | 303 mm | |
total bredd | 40 mm | |
totalhöjd | 39 mm | |
Produktslag | Maskinbelysning |
Artikelnummer | 081438 303 | |
EAN/GTIN | 4260131238673 | |
Tillverkarens nummer | 900/67 |