{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 65 | |
ljusflöde | 1 000 lm - 10 000 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 12 V; 18 V | |
totallängd | 212 mm | |
total bredd | 200 mm | |
totalhöjd | 395 mm | |
Produktslag | Allmänbelysning |
Artikelnummer | 081235 AREA-10 | |
EAN/GTIN | 5708997006757 | |
Tillverkarens nummer | 03.6103C |