{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | VARTA Speed Charger 38 W | |
märkspänning | 100 V - 240 V | |
nätfrekvens | 50 Hz - 60 Hz | |
Högsta antal laddningsplatser | 2 | |
antal batterifack för USB | 2 | |
Längd | 80 mm | |
Bredd | 35 mm | |
höjd | 195 mm | |
Produktslag | Laddare |
Artikelnummer | 081149 2 | |
EAN/GTIN | 4008496066162 |