• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Pennlampa WORK PEN 200 R WORK-PEN

Art-nr: 081566 WORK-PEN
  • IP-skyddsklass: IP 30

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 30
strålningsvinkel 105 grad
ljusflöde 20 lm - 200 lm
brinntid 10 h
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
färgtemperatur 6 000 K
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 0,75 Ah
Batterispänning 3,7 V
Produktslag Inspektionslampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081566 WORK-PEN
EAN/GTIN 5708997351277
Tillverkarens nummer 03.5127

Benämning

Utförande:

200 lumen batteridriven LED-stavlampa med steglös dimfunktion och inbyggda magneter.
WORK PEN 200 R är en batteridriven stavlampa sim ingår i det uppdaterade produktsortimentet FLASHLIGHT. Den perfekta arbetslampan för professionella kontrollarbeten - alltid till hands!

LED-stavlampan ger extremt kraftfull belysning både från lamphuvudet (upp till 200 lumen) och från spotlighten upptill som lyser med en för en så liten stavlampa häpnadsväckande 150 lumen. Och med den sidmonterade strömbrytarknappen kan den utan problem manövreras med en hand.

Lampan har också en steglös dimfunktion från 10 % till 100%, så att ljuseffekten kan ställas in för den aktuella arbetsuppgiften. Den robusta aluminiumkonstruktionen ger ett behagligt grepp och dess smala och kompakta design låter dig komma åt de allra otillgängligaste och trånga ställena.

WORK PEN 200 R levereras med inbyggda magneter i clipset och på lampans undersida för upphängning eller förvaring. Detta innebär ökad flexibilitet och att det är lätt att placera lampan när båda händerna behövs för arbetsuppgiften.
Stavlampan laddas enkelt med USB-kabel, vilket eliminerar störande och tidsödande batteribyten. Batteriindikatorn på framsidan visar laddningsnivån. Med fästclips för bröstfickan.
WORK PEN 200 R-designen är unik och skyddas av EU:s smakprovspatent.

WORK PEN 200 R levereras utan nätdel och laddkabel.

Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 2,5 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, och vidare finns inget skydd mot vatten.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör