Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

LED-ficklampa, Typ: P3

Art-nr.: 081467 P3

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP X4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning P3
IP-skyddsklass IP X4
ATEX-zon ingen
ljusflöde 25 lm
brinntid 6 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
advanced Focus System (AFS) ja
smart Light Technology (SLT) nej
Antal ingående batterier 1
Batterityp Micro, AAA
totallängd 90 mm
Huvud-⌀ 19 mm
vikt 35 g
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081467 P3
Tillverkarens nummer 500882

Benämning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de stänkskyddade aluminiumhöljena är guldpläterade, högkvalitativa linser sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.
Kompakta ficklampor i stav- respektive nyckelringformat.
  • Med olika batteriutföranden.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen