{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18AL-0 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 1 500 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 780 lm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
totallängd | 220 mm | |
Vikt utan batteri | 1 700 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning |
Artikelnummer | 073211 M18AL | |
EAN/GTIN | 4002395380534 | |
Tillverkarens nummer | 4932430392 |