Batteridriven LED-arbetslampa CONNECT BASIC

Art-nr: 081238 BASIC
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 30

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 30
ljusflöde 500 lm - 1 000 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
Produktslag Arbetsbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081238 BASIC
EAN/GTIN 5708997006962
Tillverkarens nummer 03.6109C

Benämning

Utförande:

Scangrip CONNECT arbetslampor är baserade på CAS-systemet och är dessutom kompatibla med 18 V batterier från alla ledande elverktygstillverkare.
Universal CONNECT batteridriven arbetslampa med 180 grader fällbart lamphuvud och upphängningskrok.

Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 2,5 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, och vidare finns inget skydd mot vatten.

Leveransinnehåll:

Lamporna levereras exkl. batteri och laddare.

Anmärkning:

Passande batterier, laddare och nätdelar för kabelbunden strömförsörjning finns under 073870 - 073890 och 081249.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör