{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Varselskyddsklädsel Blåkläder | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 15% bomull; 85% polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 300 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt | |
Färg | gul/marinblå | |
Storlek ES | D112 | |
Storlek NL | D112 | |
Storlek SE | C54 | |
Konfektionsstorlek DE | 28 | |
Storlek FR | 52C | |
Storlek IT | D112 | |
Norm | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (varselskydd) | klass 2 | |
Produktslag | Varselhängselbyxa |
Artikelnummer | 091743 28 | |
Tillverkarens nummer | 266018043389D112 |