{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Multinormklädsel Rofa | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 55 % modakryl; 43% bomull; 2% specialfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 350 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | skonsam rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | måttligt varm, högst 150 °C | |
Färg | gul/kornblå | |
Konfektionsstorlek DE | 60 | |
Storlek FR | 64 | |
Storlek IT | 64 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Produktslag | Varseljacka |
Artikelnummer | 091780 60 | |
Tillverkarens nummer | 155360235 GR. 60 |