{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 99% polyester; 1 % kolfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 235 g/m2 | |
Tvättning | 95 °C kulörtvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper | |
Färg | antracit / mörkblå | |
Konfektionsstorlek DE | 58 | |
Norm | EN 13034 | |
Produktslag | Jacka med skydd mot kemikalier |
Artikelnummer | 091535 58 | |
EAN/GTIN | 4050274248963 | |
Tillverkarens nummer | 02006 10053 000 2082-58 |