{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Splash | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 100% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 525 g/m2 | |
Tvättning | Lämplig för industriell tvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | antracit / röd | |
Konfektionsstorlek DE | 66 | |
Produktslag | Svetsarskyddsbyxa |
Artikelnummer | 091486 66 | |
Tillverkarens nummer | 952162-547-66 |