Automatiksvetsmask optrel® panoramaxx AIR

Art-nr: 097947 AIR
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Batteridriven
Kopplingstid från ljus till mörk 0,1 ms
Kopplingstid från mörk till ljus 100 ms - 2 000 ms
Klassificering enligt EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktslag Svetsmask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097947 AIR
EAN/GTIN 7640127616475
Tillverkarens nummer 4441.660

Benämning

Utförande:

Helautomatisk svetsmask med panoramasynfält, 6 gånger större än på standardsvetsmasker. Urskärningen för näsan i bländskyddskassetten gör att filtret kan bäras närmare ögat. Det gör att synfältet utökas markant. Maximal synkomfort tack vare innovativt UV-/IR-filter med hög färgäkthet.
  • Mörka skyddsnivåer: 5 –12 (automatisk drift) och 7 – 12 (manuell drift)
  • Ljushetsnivå: 2,5
  • Med uppladdningsbara batterier.
  • Synfält, svetsfilter: 60 x 125 mm
Friskluftversionen av optrel® panoramaxx har samma tekniska egenskaper
som standardutförandet nr 097947 storlek BLACK. Hjälmen kan i några enkla steg anslutas till
fläkt-andningsskyddssystemet optrel® e3000X nr 097978 storlek E3000X.

Användningsdata:

MIG- / MAG-, elektrod-, WIG-, Plasma-svetsning och -skärning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Leveransinnehåll:

1 yttre täckglas, 1 förvaringspåse.