Mekanikerhandske Hybrid

Art-nr: 094005
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 379,35  SEK
  • Från 6
    Från 316,12  SEK
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
4 357 styck i lager
  • Handskegenskap: DMF-fri; Allergikerhudvänlig; Lämplig för pekskärm; kardborrlås
  • Skärskyddsklass: X

Benämning

Utförande:

Robust, men mycket flexibel mekanikerhandske för tunga arbeten och hantering av tunga, svårhanterliga föremål. Handflatan består av mycket slitstarkt konstläder. Dessutom absorberar ett vadderat område stötar och slag för ytterligare skydd av händerna. Handryggen är elastisk och andningsaktiv för högsta komfort. Handskarnas pekfingrar kan användas på pekskärmar. Därför kan du bland annat använda din smartphone utan att ta av handsken.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen