Handske, par MASTER FIT OIL

Art-nr: 094307
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 79,08  SEK
  • Från 12
    Från 65,92  SEK
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
14 978 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri
  • Stickningsteknik: 18G

Benämning

Utförande:

Universalhandske med 18 gauge-stickningsteknik och dubbelbeläggning av nitril och sandad nitril. Den strukturerade ytan på handens insida och fingrarna ger ett mycket bra grepp vid olja. Fri från DMF.
MASTER FIT OIL. Med 3/4-nitrilbeläggning över knogarna. Gör handsken mycket lämplig för våta och oljiga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Lämpliga produkter

Från samma serie "MASTER FIT"
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen