Kemikalieskyddshandske, par uvex rubiflex S NB60S 10

Art-nr: 094753 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    476,05  SEK / par
  • Från 10par
    396,67  SEK / par
på begäran
I lager
45 styck i lager
  • Handskegenskap: Livsmedelscertifierad
  • Skyddsklass: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ B (JKOPT)

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie uvex rubiflex
Handskegenskap Livsmedelscertifierad
Skyddsklass Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handskstorlek 10
EN 374 Typ B (JKOPT)
Kemikaliebeständighet JKOPT
EN 388 2121X
Material Nitril
Hållarmaterial Bomull
Längd 600 mm
Tjocklek 0,5 mm
Färg grön
Användningsdata Flergångs
vikt 289 g
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Beläggning Nitril
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094753 10
EAN/GTIN 4048612011751
Tillverkarens nummer 9893060

Benämning

Utförande:

rubiflex S NB60S. Nitrilhandske med forder av bomull-interlock. Ett bra val om man utöver kemiskt skydd även efterfrågar ett ökat mekaniskt skydd. Ergonomisk passform, mycket hög flexibilitet, hög resistens mot många kemikalier, syror och baser.
Skyddshandskar i kategori III.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.