Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Yrkessko Clog vit 77021, OB 35

Art-nr: 092950 35
  • Skyddsklass: OB
  • Tvättning: 30 °C kulörtvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

EU-skostorlek 35
Skyddsklass OB
Tvättning 30 °C kulörtvätt
Produktslag Clog

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092950 35
Tillverkarens nummer 77021 GR.35

Benämning

Utförande:

Yrkessko i ORGINAL-serien.
  • Ovanmaterial av mikrofiber.
  • Täcksula av mikrofiber.
  • Ställbar och fällbar hälrem.
  • TPU-yttersula, halksäker.
  • Sanitized®-behandlad.

Norm:

EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen