{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | VX 700 | |
Kön | Herr | |
Skyddsklass | S3 | |
Material tåhätta | Stål | |
Spiktrampskydd | Stål | |
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) | Över 200 °C | |
Isolering mot kyla | ned till -20 °C | |
Norm | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 | |
EU-skostorlek | 41 | |
Färg | svart | |
Ovanläder | skinn | |
Material yttersula | Perbunan VX | |
halkskydd | ja | |
skärbeständig | ja | |
med reflexmaterial (god synlighet) | ja | |
Produktslag | Skyddsstövlar |
Artikelnummer | 092801 41 | |
Tillverkarens nummer | VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 41 |