{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | VINTAGE | |
Kön | Herr | |
Skyddsklass | S3 | |
Material tåhätta | Stål | |
Spiktrampskydd | Textil | |
Norm | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
EU-skostorlek | 47 | |
Skotyp | Halvsko | |
Färg | grå | |
Ovanläder | Oxläder | |
Material yttersula | TPU-/PU | |
material innerfoder | andningsaktivt textilinnerfoder. | |
Lås | snöre | |
halkskydd | ja | |
Energiupptagning i klacken | ja | |
antistatisk | ja | |
mot vatteninträngning och vattenabsorption | ja | |
Vattentäthet för hela skon | ja | |
olje- och bensinbeständig sula | ja | |
lämplig för ortopediska inläggssulor | ja | |
Produktslag | Skyddshalvsko |
Artikelnummer | 092230 47 | |
EAN/GTIN | 4030839225165 | |
Tillverkarens nummer | 721071-47 |