Skyddsstövlar svart DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5 45

Art-nr: 092928 45
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Skyddsklass: S5
  • Material tåhätta: Stål
  • Spiktrampskydd: Stål
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Purofort
Kön Herr
Skyddsklass S5
Material tåhätta Stål
Spiktrampskydd Stål
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Färg gul
EU-skostorlek 45
Produktslag Gummistövlar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092928 45
EAN/GTIN 8713197044970
Tillverkarens nummer C762043.CH GR. 45

Benämning

Utförande:

Skyddsstövel PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY av hög kvalitet för krävande daglig användning. Med kortare skaft och hållöglor för lättare på- och avtagning.
  • Purofort® ovanmaterial, kemikaliebeständigt.
  • Premium PU-inläggssula.
  • Purofort® yttersula, svart.
  • Stötdämpning vid hälen.

Användningsdata:

Industri

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen