Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Flanellskjorta VANCOUVER 3XL

Art-nr: 090295 3XL
Storleksguide
  • Tygsammansättning: 100% bomull
  • Tvättning: 30 °C skontvätt
  • Blekning: får inte blekas
  • Kemisk rengöring: Rengöring med perkloreten
  • Torkning: får inte torktumlas

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie VANCOUVER
Specialtjänst Textilberedning
Kön Unisex
Tygsammansättning 100% bomull
Tvättning 30 °C skontvätt
Blekning får inte blekas
Kemisk rengöring Rengöring med perkloreten
Torkning får inte torktumlas
Skalmar inte varmt, högst 110 °C
Färg orange/grå
Unisex-storlek 3XL
Produktslag Flanellskjorta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 090295 3XL
EAN/GTIN 7040054659420

Benämning

Utförande:

Modern flanellskjorta VANCOUVER med armbågslappar, perfekt för jobb och fritid. Tack vare 100 % bomull känns skjortan mycket behaglig mot huden. Det raka snittet ger hög rörelsefrihet. Inga axelsömmar. Två bröstfickor med lock och knapplås. Med plastknappar.

Tjänster & produktrådgivare

Storlek diagram byxor / overaller

HELLY HANSEN® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket HELLY HANSEN®.

Mäns storlek
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Information från tillverkaren Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Du mäter så här

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen