{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 70% polyester; 30% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 230 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | inte varmt, högst 110 °C | |
Färg | svart | |
Unisex-storlek | L | |
Produktslag | Köldskyddande pilotjacka |
Artikelnummer | 091887 L | |
Tillverkarens nummer | 491619009900L |