{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 60% bomull; 40% polyamid | |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | skonsam rengöring med perkloreten | |
Torkning | får inte torktumlas | |
Skalmar | inte varmt, högst 110 °C | |
Färg | svart | |
Unisex-storlek | S | |
Norm | EN 342 | |
Produktslag | Köldskyddande pilotjacka |
Artikelnummer | 091877 S | |
EAN/GTIN | 4030913334448 | |
Tillverkarens nummer | 0334 GR. S |