Vinterjacka Frankfurt XL

Art-nr: 091541 XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 255
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Norm: EN 343; EN 342

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie UNIQUE
Kön Herr
Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 255 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg kornblå / svartblå
Unisex-storlek XL
Norm EN 343; EN 342
Produktslag Vinterjacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091541 XL
EAN/GTIN 5707209993663
Tillverkarens nummer 12035-211-11010 XL

Benämning

Utförande:

Andningsaktiv vinterjacka med avtagbar huva. God passform genom förformade ärmar och breddreglering vid linning och manschetter. Hög bärkomfort tack vare kviltat fleeceinnerfoder. Vind- och vattentät.
  • Blixtlås och väderskyddsfåll med tryckknappar.
  • Bröstfickor med blixtlås och inbyggd mobiltelefonficka.
  • Innerficka med blixtlås.
  • Certifierad enligt EN 343 (klass 3.1) samt EN 342 (klass 3.2).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen