Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Vinterjacka AKER, svart, Unisex-storlek: S

Art-nr.: 091970 S
Storleksguide

Storlek diagram byxor / overaller

HELLY HANSEN® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket HELLY HANSEN®.

Mäns storlek
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Information från tillverkaren Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Du mäter så här

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 145
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Specialtjänst Textilberedning
Kön Unisex
Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 145 g/m2
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg svart
Unisex-storlek S
Produktslag Vinterjacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091970 S
Tillverkarens nummer 71351_999-S

Benämning

Utförande:

Lätt vinterjacka AKER med Primaloft®-isolering. Tack vare HellyTech® Protection håller sig jackan varm och torr även vid ogynnsamma förhållanden. Fullständigt vattentät, vindtät och andningsaktiv. Hög bärkomfort tack vare smartare detaljer, som en vindskyddande kant, justerbar linning, ärmslut och kapuschong med kardborrlås. Reflexränderna på axlarna och ärmarna ger ökad synlighet. Enkel tygbehandling tack vare invändig dragkedja.
  • Högkvalitativ YKK-dragkedja.
  • Fickor med blixtlås och lock.
  • Innerficka med kardborrlås.

Passar till:

Vinterbyxa AKER, nr 091849.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen