Regnjacka svart

Art-nr: 090646
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
9 styck i lager
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 200
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Norm: EN 343

Benämning

Utförande:

Högklassiga regnplagg av vind- och vattentätt shell-material med svetsade sömmar och mesh-foder för bättre ventilation. Vattenpelare: 15 000 mm; andningsförmåga: Ret 8,5.
Regnjacka med löstagbar huva.
  • Frontblixtlås av plast.
  • Två sidfickor och en bröstficka med blixtlås.
  • Manschetter med kardborrlås.

Norm:

EN 343 Klass 3,3

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen