{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CANVAS 320 | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 320 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | marinblå | |
Storlek ES | 48L | |
Konfektionsstorlek DE | 110 | |
Storlek FR | 48L | |
Storlek IT | 48L | |
Produktslag | Arbetsjacka |
Artikelnummer | 091351 110 | |
Tillverkarens nummer | 2118 GR 110 |