{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | QUALITY DRESS | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 100% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 285 g/m2 | |
Kläder standard | UV-standard 801 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | måttligt varm, högst 150 °C | |
tillverkarens beteckning | Quality Dress | |
Färg | ljusgrå | |
Storlek UK | 32L | |
Storlek US | 32/34 | |
Storlek ES | 40L | |
Storlek NL | 94 | |
Konfektionsstorlek DE | 94 | |
Storlek FR | 40L | |
Storlek IT | 40L | |
Knäppe för jacka | knapplås | |
dold låslist | ja | |
Ärmslut | Manschett med knapp | |
Midjeband | Krage utan gummi | |
Antal bröstfickor med lock och kardborrlås | 2 | |
Antal bröstfickor | 1 | |
Antal sidofickor | 2 | |
Sidofickor | förstärkt | |
Placering mobilficka | Höger | |
Produktslag | Arbetsjacka |
Artikelnummer | 091112 94 | |
Tillverkarens nummer | 1637 1314 95, GR.94 |