Active-jacka mörkblå

Art-nr: 090614
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
175 styck i lager
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 294
  • Tvättning: 30 °C skontvätt

Benämning

Utförande:

Noggrant genomarbetad Active-jacka med slitstarkt ovanmaterial av 2,5-skiktslaminat. Andningsaktiv, vatten- och vindtät. Jackan kan genom ett zip in-system kombineras med loftjackan (nr 090608) eller Heavy Fleece-jackan (nr 090613) till en värmande 3 i 1-kombijacka. De justerbara manschetterna med kardborrbandlås samt linningen med dragsko för viddreglering ger en optimal passform. Förseglade sömmar ger maximal och tillförlitlig vattentäthet. Med avtagbar huva och förlängd rygg för ökad bärkomfort.
  • Tvåvägs blixtlås fram från YKK® med hakskydd.
  • Sidfickor med vattentäta blixtlås.
  • Ärmficka med blixtlås.

Passar till:

GARANT loftjacka, nr 090608. GARANT Heavy Fleece-jacka, nr 090613.

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storleksguide

GARANT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket GARANT.

Normal herrstorlek
Storlek DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Internationella storlekar XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Bröstmått 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Midjemått 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Höftmått 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Mått insida lår 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Armlängd 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Längd 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Kraftig herrstorlek
Storlek DE 24 25 26 27 28 29
Bröstmått 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Midjemått 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Höftmått 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Mått insida lår 76 77 78 79 80 81
Längd 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Smala herrstorlekar
Storlek DE 90 94 98 102 106 110
Bröstmått 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Midjemått 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Mätning av skinkor 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Mått insida lår 83 84 85 86 87 88
Längd 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Kvinnor
Internationella storlekar XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Normala kvinnors storlekar 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Bröstmått 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Midjemått 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Höftmått 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Mått insida lår 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Armlängd 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Längd 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen