Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Rock Quality Dress 44

Art-nr: 091141 44
  • Tygsammansättning: 100% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 285
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie QUALITY DRESS
Specialtjänst Textilberedning
Tygsammansättning 100% bomull
Materialvikt / vävtäthet 285 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Färg kornblå
Material Bomull
Storlek UK 28R
Storlek US 30/30
Storlek ES 38
Storlek NL 44
Unisex-storlek S
Konfektionsstorlek DE 44
Storlek FR 38
Storlek IT 38
Knäppe för jacka knapplås
dold låslist Ja
Ärmslut rak, öppen
Antal sidofickor 2
Sidofickor förstärkt
Produktslag Rock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091141 44
EAN/GTIN 4014382980535

Benämning

Utförande:

Arbetskläder Quality Dress av slitstarkt bomullstyg. Produktlinjen med sitt utomordentliga pris-prestandaförhållande har dolda knappar och blixtlås för att skydda ömtåliga ytor. Behaglig bärkomfort tack vare 100 % bomull.
Rock med överarmsficka.

Beskrivning:

  • Invändig bröstficka.
  • Täckta knappar.
  • Två förstärkta sidofickor.

Anmärkning:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.
Levereras i fler färger på begäran.
Rock i grått utförande under nr 091142.
Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Storlekstabell ytterkläder Män

KÜBLER I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket KÜBLER.

Mäns storlek
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Armlängd Längd
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen