{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Industrie | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | varm, upp till 200 °C | |
Färg | marinblå/kornblå | |
Storlek ES | 44C | |
Storlek NL | D96 | |
Storlek SE | C156 | |
Konfektionsstorlek DE | 24 | |
Storlek FR | 44C | |
Storlek IT | 44C | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikelnummer | 091431 24 | |
Tillverkarens nummer | 266418008985D24 |