Dambyxa InnovatiQ blå/svart

Art-nr: 091216
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
11 styck i lager
  • Tygsammansättning: 35% polypropen; 35% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 295
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Benämning

Utförande:

Kübler-arbetskläder InnovatiQ övertygar i synnerhet med figurbetonade kläder, som har ett mycket modernt utseende på grund av de kontrastdetaljer på jackan och byxorna. Kläderna garanterar också extra säkerhet och snabbare synlighet tack vare integrerade reflexer på axlar, överarmar och knän.
Tack vare den ergonomiska designen och de förformade knäna erbjuder byxorna mer rörelsefrihet. Knäfickorna kan fyllas på underifrån.
  • Sidfickor.
  • Bakficka med lock och kardborreförslutning.
  • Multifunktionsficka med måttstocksficka, smarttelefonficka, pennfickor och förslutbar extra ficka.
  • Lårficka med lock och kardborreförslutning.
  • CORDURA®-förstärkta fickor.
  • Certifierad enligt EN 14404: 2004 + A1: 2010, typ 2, effektsteg 1 i kombination med knäskydd art. 091848.

Anmärkning:

Levereras i fler färger på begäran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.
Midjebyxa i färgkombination kornblått / svart under nr 091214.
Dambyxa i svart / antracit under nr 091215.

Lämpliga produkter

Från samma serie "InnovatiQ"

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Diagrambyxa för kvinnor i storlek

KÜBLER I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket KÜBLER.

Normala kvinnors höjder (höjd 168 +/- 4cm)
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Du mäter så här
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
    Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen