Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Medicinsk engångsmask, Typ: MM-WHITE

Art-nr.: 097123 MM-WHITE

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 50
Färg vit
Produktslag Partikelfiltermask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097123 MM-WHITE
Tillverkarens nummer 097123 MM-WHITE

Benämning

Utförande:

Medicinsk ansiktsmask bestående av 3-lags nonwoven: Inner- och ytterskikt av nonwoven, mittskikt av meltblown-tyg. Den är latex- och glasfiberfri. Dessutom är den vattentät och andningsaktiv. Storlek: 170x95 mm.
  • Integrerad, dold näsbygel: Hög skyddsnivå genom optimal anpassning till ansiktsformen.
  • Elastiska mjuka band: Runda gummiband för hög bärkomfort samt snabb och enkel på- och avtagning av masken.

Leveransinnehåll:

50 st per box. Hygieniskt förpackade i 5 polypåsar om 10 st.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen