Verktygsskåpstomme utan lådor

Art-nr: 933820
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 90
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Enligt beskrivning under nr 933810.
Hölje av stålplåt. Sidopanelerna är försedda med hål på avståndet 20 mm för infästning av lådornas styrskenor. Med täckskiva av stålplåt, skyddskant på 3 sidor och räfflad gummimatta. Lådorna centralt låsbara, insidan har slitsade lister för indelning av lådan. Utdragsspärr − bara en låda i sänder kan öppnas, vilket förhindrar att hurtsen välter.

Passar till:

Lådor nr 933760.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Vid beläggning av hurtsstommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd. För stomvarianter med dörrar måste den effektiva höjden för lådorna i stommen beaktas.
  • Lådindelningen måste anges i samband med beställning då den inte kan ändras i efterhand.