Izvedba:
Kako je opisano pod art.
933810.
Kućište od čeličnog lima. Bočne staze imaju rupe u razmaku od 20 mm za prihvat tračnica vodilica ladica. S pokrivnom pločom od čeličnog lima, rubom protiv odmotavanja na 3 strane i potporom od gumenog žlijeba. Ladice s mogućnošću centralnog zaključavanja, unutarnja strana s letvicama sa zarezima, za subpodjelu ladica.
Blokada izvlačenja ladice − može se otvoriti samo po jedna ladica; sprječava opasnost od prevrtanja.
Odgovara:
Lakiranje:
Tijelo svijetlo sivo RAL 7035. Vrata signalno plava RAL 5005, presvučena prahom.
Napomena:
- Prilikom opremanja kućišta ormara s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu kućišta. Kod varijanti kućišta s vratima potrebno je pripaziti na korisnu visinu za ladice u kućištu.
- Raspored ladica mora se navesti kod narudžbe i ne može se naknadno mijenjati.