Slagdörrsats 1000 mm

Art-nr: 935715 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höjd inkl. ram 1 000 mm
effektiv höjd 900 mm
ramdjup 80 mm
Användningsområde Lådställ
Produktslag Slagdörr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 935715 1000
EAN/GTIN 4062406111991

Benämning

Utförande:

Dörrarna har förstärkningar på insidan och kan låsas med skjuthandtag med cylinderlås. Monteringssatsen består av två framåtöppnade dörrar, två sidoskenor och två anslagslister. Hyllställsfälten bakom svängdörrarna kan förses med hyllor, lådor och utdragshyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Dörrar kan levereras i mellanliggande höjder. Pris på förfrågan.