Hylla 50 mm

Art-nr: 935120 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 200
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 200 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd 953 mm
Djup 575 mm
bredd i G 36
djup i G 20
Fronthöjd 50 mm
Användningsområde Lådställ
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 935120 50
EAN/GTIN 4062406111304

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med tvärstagning på undersidan.
Standardhyllplan resp. översta hylla för fastskruvning. Bärförmåga 200 kg.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Hyllan kan också användas som låshylla tillsammans med centrallåsen nr 935590, 935595. Den förbereds som hållare för stiftcylinderlås i täckplåten.
  • 25 mm höga hyllor kan inte kombineras tillsammans med mellan- och ändplåtar.