{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
bredd × djup i E | 36×27 E | |
bredd i E | 36E | |
djup i E | 27E | |
Fronthöjd | 250 mm | |
effektiv höjd | 232 mm | |
invändig bredd | 612 mm | |
effektivt djup | 459 mm | |
Mantelhöjd | 227 mm | |
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | Nej | |
vikt | 12 kg | |
Produktslag | Låda |
Artikelnummer | 942978 250 | |
EAN/GTIN | 4045197380296 |