{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 40 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Typ | 179NXL-7 | |
Serie | Assistent | |
höjd | 1 020 mm | |
Bredd | 959 mm | |
Djup | 518 mm | |
lådornas effektiva bredd | 696 mm | |
lådornas effektiva djup | 398 mm | |
vikt | 125 kg | |
Produktslag | Verkstadsvagn |
Artikelnummer | 918277 179NXL-7 | |
EAN/GTIN | 4000896215164 | |
Tillverkarens nummer | 179NXL-7 |