Tipptråg RAL 7016 med avtappningskran 450 l

Art-nr: 919923 450
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Trågvolym 450 l
höjd 1 072 mm
Längd 1 374 mm
Bredd 730 mm
tippkanternas höjd med rullar 733 mm
lådmått höjd 708 mm
lådmått längd 1 214 mm
lådmått bredd 669 mm
Invändig inkörningsmått höjd 72 mm
Invändig inkörningsmått bredd 194 mm
Gaffelfickor mått A 194 mm
Gaffelfickor mått C 603 mm
Gaffelfickor mått D 72 mm
avstånd, gaffelfickor B 203 mm
antal hjul 4
⌀ hjul 200 mm
lyftförmåga 750 kg
Material hjul TPE
Färg antracitgrå RAL 7016
Tappkran utförande tappkran med sil
Tippmekanism manuell
Tippsäkring Ja
med gaffelfickor Ja
Linsystem Nej
oljetätt svetsat Ja
vikt 83 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Tippbehållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 919923 450
EAN/GTIN 4017976247021
Tillverkarens nummer 4702A/7016

Benämning

Utförande:

Oljetätt svetsat tråg med tippbar lagring.
Dubbla kanter upptill på tråget.
Underrede med inbyggda gaffelfickor, fotsteg och tippspärr.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.
TOTALSTOP - centralbromssystem enligt EN 1757-3 på de svängbara hjulen som standard.

Utförande - Bild:

Tappkran
med sil för separering av vätska och fast material.
Tippningsförloppet startas manuellt.
För tömning med gaffeltruck eller vidtung belastning rekommenderar vi entippbehållare.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Antracit RAL 7016 pulverbelagd.