{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Trågvolym | 1 000 l | |
höjd | 780 mm | |
Längd | 1 640 mm | |
Bredd | 1 280 mm | |
Tippkanternas höjd | 565 mm | |
avstånd, gaffelfickor B | 495 mm | |
lyftförmåga | 1 500 kg | |
Användningsområde | för fasta material | |
vikt | 184 kg | |
Produktslag | Tippbehållare |
Artikelnummer | 919955 1000 | |
EAN/GTIN | 2050001937469 |