{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 25 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Typ | 179NW-7 | |
Serie | Assistent | |
höjd | 964 mm | |
Bredd | 1 150 mm | |
Djup | 600 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 30 mm | |
lådornas effektiva bredd | 522 mm | |
lådornas effektiva djup | 398 mm | |
vikt | 120 kg | |
Konfigurator relevant | Nej | |
Produktslag | mobil arbetsbänk |
Artikelnummer | 918279 179NW-7 | |
EAN/GTIN | 4000896219629 | |
Tillverkarens nummer | 179NW-7 |