{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Antal flaskor | 2 | |
Stålflaskdiameter | 204 mm - 229 mm | |
höjd | 1 300 mm | |
Bredd | 830 mm | |
⌀ hjul | 400 mm | |
lyftförmåga | 150 kg | |
vikt | 30 kg | |
Produktslag | Kärra för stålflaskor |
Artikelnummer | 919901 51011 | |
EAN/GTIN | 4017976010618 |