{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 1 990 mm | |
Bredd | 1 200 mm | |
Djup | 1 040 mm | |
stödyta bredd | 1 200 mm | |
stödyta djup | 800 mm | |
Gaffelfickor mått A | 200 mm | |
Gaffelfickor mått D | 80 mm | |
avstånd, gaffelfickor B | 600 mm | |
bärförmåga | 300 kg | |
vikt | 91 kg | |
Produktslag | Arbetsplattform |
Artikelnummer | 919980 1115X1200 | |
EAN/GTIN | 4052462012004 |