{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga vertikalutdrag | 600 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 2 400 kg | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 700 mm | |
bredd i E | 36E | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 28 | |
Vertikalutdragslåda bredd | 160 mm | |
vertikalutdragets effektiva höjd | 1 750 mm | |
antal utdrag | 4 | |
Antal verktygskassetter nr 970130 | 24 | |
antal verktygshållare | 120 | |
axelavstånd (A) | 142 mm | |
för verktygsskaft | C6 | |
vikt | 310 kg | |
Produktslag | CNC-vertikalskåp för tung belastning |
Artikelnummer | 971655 C6 |