{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 125 mm | |
Bredd | 475 mm | |
Djup | 200 mm | |
antal verktygshållare | 9 | |
axelavstånd (A) | 85 mm | |
för verktygsskaft | VDI 40 | |
Användningsområde | CNC-hyllställ | |
Produktslag | Verktygsbalkar |
Artikelnummer | 970670 VDI40 | |
EAN/GTIN | 4045197518965 |