Verktygskassetter för perforerad panel C5

Art-nr: 970670 C5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 125 mm
Bredd 475 mm
Djup 200 mm
antal verktygshållare 5
axelavstånd (A) 82 mm
för verktygsskaft C5
Användningsområde CNC-hyllställ
Produktslag Verktygsbalkar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 970670 C5
EAN/GTIN 4045197518989

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast.

Passar till:

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar