Frontpanel Trä 1600 mm

Art-nr: 974112 1600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek
höjd 490 mm
Bredd 1 450 mm
Djup 16 mm
Passar bordsbredd 1 600 mm
Monteringsmaterial ingår i leveransen Ja
Produktslag Frontpanel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974112 1600
EAN/GTIN 2050002053519
Tillverkarens nummer ZVTI25-2

Benämning

Utförande:

Av trä med dekoryta. Erbjuder optimalt siktskydd.
Montering på undersidan av plattan.

Passar till:

Skrivbord nr 974024; 974042.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästelement.

Lackering:

Dekor finns i 5 färger: kungslönn, naturek, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.

Anmärkning:

Följande dekorer finns bara fram till 2023-07-31: bok, ask, lönn, valnöt.