ESD-teststation inklusive nätaggregat

Art-nr: 972880
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Benämning

Utförande:

Försörjning: 9 V-batteri eller nätaggregat. Mätspänning: 15 V.Mätområde: 0,75 – 35 MΩ (armband), 0,75 – 100 MΩ (skodon). Anslutningar: Tryckknapp 10,3+4,5+4,0 mm, banankontakt.

Leveransinnehåll:

Testinstrument, skoelektrod, anslutningsledning, 9V nätadapter. Inklusive vägghållare med påtryckt bruksanvisning.

Anmärkning:

Använd vid behov adapter vid arbete utomlands, alternativt sätt i 9V-blockbatteri (nr 081551, nr 081553 eller nr 081561, vardera i strl 6LR61).