Diskussionsbord 1000

Art-nr: 974202 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • plattans tjocklek: 25
  • Färgval: Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek; Metall: Renvit, aluminiumsilver, metallgrå

Produktdetaljer

Tekniska data

plattans tjocklek 25 mm
Färgval Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek; Metall: Renvit, aluminiumsilver, metallgrå
höjd 740 mm
1 000 mm
arbetsskiva (tjocklek) 25 mm
Material arbetsskiva plan pressplatta med konsthartsbeläggning
Beläggning arbetsskiva Melamin
Platt form rund
vikt 33 kg
Produktslag Skrivbord

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974202 1000
EAN/GTIN 2050002053632
Tillverkarens nummer T19908

Benämning

Utförande:

Bekvämt diskussionsbord. Stabilt underrede med tvärram. Fotrör av 2 mm stålformrör, 50/50 mm, kvadratiskt. Med formanpassade förstärkningslister. Optimalt benutrymme tack vare ergonomiskt utformat underrede.
Rund bordsskiva av melamin med ⌀ 1000 mm, tjocklek 25 mm.

Lackering:

Dekor bordskiva finns i 5 färger: kungslönn, naturek, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.
Benställning finns i 3 färger: renvit, aluminiumsilver, metallgrå.

Anmärkning:

Följande dekorer finns bara fram till 2023-07-31: bok, ask, lönn, valnöt.